Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 720x800x445mm,NH-Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148240-0007
148240-0007
148240-0007
148240-0007
Artikel-Nr.:
     827-148240-0007
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SN 081 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 800 x 445 mm
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 1,5 Ordnerhöhen
  • Konstruktion aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148240-0013 BI-weiss
  • 148240-0001 BZ-grau
  • 148240-0002 CC-schwarz
  • 148240-0004 MP-hellgrau
  • 148240-0005 MS-dunkelgrau
  • 148240-0007 NH-Ahorn
  • 148240-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148246-0013 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x800x445 mm, BI-weiss
  • 148246-0001 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x800x445 mm, BZ-grau
  • 148246-0002 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x800x445 mm, CC-schwarz
  • 148246-0004 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x800x445 mm, MP-hellgrau
  • 148246-0005 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x800x445 mm, MS-dunkelgrau
  • 148246-0007 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x800x445 mm, NH-Ahorn
  • 148246-0014 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x800x445 mm, NV Braun Hickory
  • 148247-0013 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x800x445 mm, BI-weiss
  • 148247-0001 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x800x445 mm, BZ-grau
  • 148247-0002 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x800x445 mm, CC-schwarz
  • 148247-0004 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x800x445 mm, MP-hellgrau
  • 148247-0005 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x800x445 mm, MS-dunkelgrau
  • 148247-0007 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x800x445 mm, NH-Ahorn
  • 148247-0014 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x800x445 mm, NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büroregal, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Regal, Holzregal, Holz-Regal, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
445 mm
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Rückwand:
geschlossen
Ordnerhöhen:
1.5 Stück
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
28.1 kg
Dekor:
NH-Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal weiß, aktenregal, Büroregal, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Regal, Holzregal, Holz-Regal, Regalwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,59*
€ 430,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,82*
€ 412,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,82*
€ 404,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,57*
€ 360,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 083 NMA
ab € 352,14*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 083 NMA
ab € 353,26*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 083 NMA
ab € 351,05*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 083 NMA
ab € 352,40*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 083 NMA
ab € 350,24*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 083 NMA
ab € 350,59*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 083 NMA
ab € 351,13*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 082 NMA
ab € 206,31*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 082 NMA
ab € 205,68*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 082 NMA
ab € 205,73*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 082 NMA
ab € 206,41*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 082 NMA
ab € 205,16*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 082 NMA
ab € 205,47*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 082 NMA
ab € 206,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.