Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,Aufbauelement,HxBxT 740x800x445mm,MP-hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148246-0004
148246-0004
148246-0004
148246-0004
148246-0004
148246-0004
148246-0004
148246-0004
Artikel-Nr.:
     827-148246-0004
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SAN 082 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Aufbauelement
  • aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 800 x 445 mm
  • Für 2 Ordnerhöhen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148246-0013 BI-weiss
  • 148246-0001 BZ-grau
  • 148246-0002 CC-schwarz
  • 148246-0004 MP-hellgrau
  • 148246-0005 MS-dunkelgrau
  • 148246-0007 NH-Ahorn
  • 148246-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büroregal, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Regal, Holzregal, Holz-Regal, Regalaufsatz, Aufsatzregal

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Holz
Höhe:
740 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
445 mm
Rückwand:
geschlossen
Ordnerhöhen:
2 Stück
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Modul:
Aufbauelement
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
27.2 kg
Dekor:
MP-hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal grau, Büroregal, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Regal, Holzregal, Holz-Regal, Regalaufsatz, Aufsatzregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,31*
€ 346,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,99*
€ 318,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAN 082 NMA
ab € 233,60*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAN 082 NMA
ab € 234,17*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAN 082 NMA
ab € 235,69*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAN 082 NMA
ab € 235,57*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAN 082 NMA
ab € 234,60*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAN 082 NMA
ab € 235,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.