Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz-Paneel,f. Schreibtisch,Anbau seitlich,B 600mm,Holz pinnbar,CC-schwarz,BN7048-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148093-0021
148093-0021
148093-0021
148093-0021
148093-0021
Artikel-Nr.:
     827-148093-0021
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI PGB 06 B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatz-Paneel für Schreibtisch
  • Anbau seitlich
  • Breite 600 mm
  • Aus Holz mit pinnbarer Oberfläche

Varianten:

  • 148093-0196 BI-weiss, BN1008-beige
  • 148093-0174 BI-weiss, BN2036-braun
  • 148093-0180 BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148093-0179 BI-weiss, BN3012-orange
  • 148093-0178 BI-weiss, BN4011-rot
  • 148093-0176 BI-weiss, BN6016-blau
  • 148093-0177 BI-weiss, BN7048-grün
  • 148093-0172 BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148093-0171 BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148093-0173 BI-weiss, BN8078-grau
  • 148093-0184 CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148093-0018 CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148093-0024 CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148093-0023 CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148093-0022 CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148093-0020 CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148093-0021 CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148093-0016 CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148093-0015 CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148093-0017 CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148093-0186 MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148093-0044 MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148093-0050 MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148093-0049 MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148093-0048 MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148093-0046 MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148093-0047 MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148093-0042 MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148093-0041 MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148093-0043 MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148093-0187 MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148093-0057 MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148093-0063 MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148093-0062 MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148093-0061 MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148093-0059 MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148093-0060 MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148093-0055 MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148093-0054 MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148093-0056 MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148093-0189 NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148093-0083 NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148093-0089 NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148093-0088 NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148093-0087 NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148093-0085 NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148093-0086 NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148093-0081 NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148093-0080 NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148093-0082 NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148093-0193 NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148093-0135 NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148093-0141 NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148093-0140 NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148093-0139 NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148093-0137 NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148093-0138 NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148093-0133 NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148093-0132 NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148093-0134 NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148093-0194 NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148093-0148 NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148093-0154 NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148093-0153 NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148093-0152 NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148093-0150 NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148093-0151 NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148093-0146 NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148093-0145 NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148093-0147 NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148093-0195 NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148093-0161 NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148093-0167 NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148093-0166 NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148093-0165 NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148093-0163 NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148093-0164 NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148093-0159 NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148093-0158 NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148093-0160 NV Braun Hickory, BN8078-grau

Zubehör:

  • 148331-0013 Aufsatzregal, f. Trennwand, alusilber, BI-weiss
  • 148331-0001 Aufsatzregal, f. Trennwand, alusilber, BZ-grau
  • 148331-0002 Aufsatzregal, f. Trennwand, alusilber, CC-schwarz
  • 148331-0004 Aufsatzregal, f. Trennwand, alusilber, MP-hellgrau
  • 148331-0005 Aufsatzregal, f. Trennwand, alusilber, MS-dunkelgrau
  • 148331-0007 Aufsatzregal, f. Trennwand, alusilber, NH-Ahorn
  • 148331-0014 Aufsatzregal, f. Trennwand, alusilber, NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Schreibtisch, Tisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Trennwand, Trennwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Schreibtisch
Breite:
600 mm
Material:
Holz
Oberfläche:
pinnbar
Anbauseite:
seitlich
Gewicht:
6.1 kg
Dekor:
CC-schwarz
Bezug:
BN7048-grün
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablagebrett schwarz, ablageboard, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Schreibtisch, Tisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Trennwand, Trennwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,11*
€ 270,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B
ab € 142,19*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B
ab € 142,64*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B
ab € 141,55*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B
ab € 141,43*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B
ab € 141,63*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B
ab € 141,44*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B
ab € 141,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.