Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz-Paneel,f. Schreibtisch,Anbau hinten,B 1200mm,Holz pinnbar,MS-dunkelgrau,BN8010-anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148086-0055
148086-0055
148086-0055
148086-0055
148086-0055
148086-0055
148086-0055
148086-0055
Artikel-Nr.:
     827-148086-0055
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI PGT12 C 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatz-Paneel für Schreibtisch
  • Anbau hinten
  • Breite 1200 mm
  • Aus Holz mit pinnbarer Oberfläche

Varianten:

  • 148086-0196 BI-weiss, BN1008-beige
  • 148086-0174 BI-weiss, BN2036-braun
  • 148086-0180 BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148086-0179 BI-weiss, BN3012-orange
  • 148086-0178 BI-weiss, BN4011-rot
  • 148086-0176 BI-weiss, BN6016-blau
  • 148086-0177 BI-weiss, BN7048-grün
  • 148086-0172 BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148086-0171 BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148086-0173 BI-weiss, BN8078-grau
  • 148086-0184 CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148086-0018 CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148086-0024 CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148086-0023 CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148086-0022 CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148086-0020 CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148086-0021 CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148086-0016 CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148086-0015 CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148086-0017 CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148086-0186 MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148086-0044 MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148086-0050 MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148086-0049 MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148086-0048 MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148086-0046 MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148086-0047 MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148086-0042 MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148086-0041 MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148086-0043 MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148086-0187 MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148086-0057 MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148086-0063 MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148086-0062 MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148086-0061 MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148086-0059 MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148086-0060 MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148086-0055 MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148086-0054 MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148086-0056 MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148086-0189 NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148086-0083 NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148086-0089 NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148086-0088 NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148086-0087 NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148086-0085 NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148086-0086 NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148086-0081 NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148086-0080 NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148086-0082 NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148086-0193 NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148086-0135 NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148086-0141 NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148086-0140 NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148086-0139 NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148086-0137 NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148086-0138 NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148086-0133 NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148086-0132 NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148086-0134 NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148086-0194 NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148086-0148 NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148086-0154 NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148086-0153 NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148086-0152 NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148086-0150 NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148086-0151 NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148086-0146 NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148086-0145 NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148086-0147 NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148086-0195 NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148086-0161 NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148086-0167 NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148086-0166 NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148086-0165 NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148086-0163 NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148086-0164 NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148086-0159 NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148086-0158 NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148086-0160 NV Braun Hickory, BN8078-grau

Zubehör:

  • 148331-0013 Aufsatzregal, f. Trennwand, alusilber, BI-weiss
  • 148331-0001 Aufsatzregal, f. Trennwand, alusilber, BZ-grau
  • 148331-0002 Aufsatzregal, f. Trennwand, alusilber, CC-schwarz
  • 148331-0004 Aufsatzregal, f. Trennwand, alusilber, MP-hellgrau
  • 148331-0005 Aufsatzregal, f. Trennwand, alusilber, MS-dunkelgrau
  • 148331-0007 Aufsatzregal, f. Trennwand, alusilber, NH-Ahorn
  • 148331-0014 Aufsatzregal, f. Trennwand, alusilber, NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Schreibtisch, Tisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Trennwand, Trennwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Schreibtisch
Breite:
1200 mm
Material:
Holz
Oberfläche:
pinnbar
Anbauseite:
hinten
Gewicht:
11.7 kg
Dekor:
MS-dunkelgrau
Bezug:
BN8010-anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablagebrett lichtgrau, ablageboard, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Schreibtisch, Tisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Trennwand, Trennwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,39*
€ 374,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,98*
€ 309,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B
ab € 162,37*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B
ab € 161,81*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B
ab € 161,82*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B
ab € 161,93*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B
ab € 163,01*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B
ab € 162,44*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B
ab € 161,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.