Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inforahmen,DIN A4,grün/weiß,Rücken selbstklebend,Verschluss magnetisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
147137
147137
147137
Artikel-Nr.:
     827-147137
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194975
EAN/GTIN:
     3377991949753
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Inforahmen
  • für den Innenbereich geeignet
  • Format DIN A4
  • Rahmen in grün/weiß
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • Rücken selbstklebend und Verschluss magnetisch
  • gemäß DIN ISO 3864

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Magnetische Sichttafel, Plakatrahmen, Präsentationsrahmen, Informationsrahmen, Magnetrahmen, Magnetsichttafel, Rahmen, Einstecktasche, Sichttafelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Serie:
Magneto
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Inforahmen
Einsatzort:
Innenbereich
Format:
DIN A4
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Farbe:
grün/weiß
Befestigungsart:
Rücken selbstklebend und Verschluss magnetisch
Norm:
DIN ISO 3864
Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, magnetrahmen a4 grün, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Magnetische Sichttafel, Plakatrahmen, Präsentationsrahmen, Informationsrahmen, Magnetsichttafel, Rahmen, Einstecktasche, Sichttafelsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,69*
€ 16,38*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,37*
€ 20,25*
Lager 827
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 26,44*
1 Tag
4
pro Paket
€ 7,90*
ab € 19,60*
€ 27,06*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,44*
€ 31,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,15*
€ 31,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,32*
€ 28,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,17*
€ 22,81
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.