Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-TARIFOLD194975 Herst.-Nr.: 194975 EAN/GTIN: 3377991949753 |
| |
|
| | |
| Sichthüllen mit Rahmen mit Magnetverschluss DIN A4, Rückseite selbstklebend
Anwendung Zum sicheren und geschützten Präsentieren von Dokumenten und Informationen.
Ausführung • selbsthaftend und rückstandslos wieder zu entfernen • flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat • hochwertige Anti-Reflex-Folie für bessere Lesbarkeit • breite Öffnung mit magnetischem Verschluss • Rahmen mit abgerundeten Ecken • Streifendesign für eine attraktive Präsentation von Sicherheitshinweisen • Maße: für DIN A4 (242 x 329 mm)
Ausführung • leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten • Magnetverschluss sorgt für optimalen Halt Weitere Informationen: | | Passend für DIN-Format: | A4 | Anzahl Stück pro Paket: | 2 STK | Ausführung: | Selbstklebung | Farbe: | Grün | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, Klarsichttafel, TARIFOLD |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,385* | € 8,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,76* | € 16,32* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 14,33* | € 20,55* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 19,45* | € 26,74* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 18,73* | € 26,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,365* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|