Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI194975 Herst.-Nr.: 194975 EAN/GTIN: 3377991949753 |
| |
|
| | |
| - Magneto SAFETY LINE Präsentationssichthülle mit Magnetverschluss und selbsthaftendem Rücken mit Rahmen
- Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen
- hochwertige Antireflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit
- Plus Punkt: Exklusives Steifen-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für die Sicherheitshinweise geeignet
- Einsatzorte: Die Hülle ist selbsthaftend und lässt sich jederzeit rückstandlos wieder entfernen
- In der Industrie bzw. überall dort, wo Information eine Frage der Sicherheit ist
- Geeignet für Sicherheitsanweisungen, interne Kommunikation, Beschilderung, Allgemeine Informationen, usw.
Weitere Informationen: | | Befestigung: | selbsthaftend | Blattformat: | A4 | Breite: | 242 mm | Farbe: | grün/weiß | Farbname: | grün/weiß | für Format: | A4 | Marke: | Tarifold | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 2 Stück | Verschluss: | Magnetverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,875* | € 8,23* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,055* | € 13,565* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 17,71* | € 20,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 20,52* | € 25,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|