Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushangtasche,DIN A3,Hoch-/Querformat,transparent,Rückseite magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
147104
147104
147104
Artikel-Nr.:
     827-147104
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194692
EAN/GTIN:
     3377991946929
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
Aushangtasche
  • DIN A3 im Hoch-/Querformat
  • Rahmen in transparent
  • Sichttafel aus PVC
  • Wand/Tür
  • Rückseite magnetisch

Suchbegriffe:
Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen, Einstecktasche

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Serie:
KANG
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Aushangtasche
Aufstellung/Montage:
Wand/Tür
Format:
DIN A3
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
Fassungsvermögen:
10 Blatt
Befestigungsart:
Magnet
Material Sichttafeln:
PVC
Farbe Rahmen:
transparent
Gewicht:
0.2 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 18,75*
€ 27,18*
9 Tage
7
€ 5,87*
ab € 19,38*
€ 27,36*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 44,09*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.