Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI194692 Herst.-Nr.: 194692 EAN/GTIN: 3377991946929 |
| |
|
| | |
| - Sichtmappe KANG Easy load magnetic
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben und seitlich
- vollmagnetische Rückseite
- vertikaler und horizontaler Halt
- haftet auf Maschinen, Türen, Magnettafeln, Kühlschränken usw.
- Eckverschluss easy load ermöglicht schnelles Hineinführen und Austauschen der Dokumente
- für Format: bis DIN A3
- Werkstoff: Hart-PVC
- Farbe: weiß
- Packung mit 1 Stück
Weitere Informationen: | | Befestigung: | magnetisch | Blattformat: | A3 | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | für Format: | A3 | Marke: | Tarifold | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Öffnung: | oben und seitlich | Packungsinhalt: | 1 Stück | Verschluss: | Magnetverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a3, magnetrahmen, sichthüllen glasklar, Hängesichttafel, Inforahmen, Infotasche, Organisationshülle, Sichtrahmen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,79* | € 27,16* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 19,50* | € 27,27* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,79* | € 44,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|