Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookständer,BxT 300x300mm,m. Kunststoffecken,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143035
143035
143035
143035
143035
143035
Artikel-Nr.:
     827-143035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Notebookständer
  • Breite x Tiefe 300 x 300 mm
  • Ausgestattet mit Kunststoffecken für sicheren Halt
  • In schwarz
  • Kompatibel mit VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 143031 Adapterplatte f. Monitore
  • 143049 Monitorarm, m. Kabelmanagement, m. Durchtisch-/Tischklemm, Alu, schwarz

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Ausstattung, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, PC-Arbeitsplatz, Bildschirm-Träger, Trägerarm für Monitor, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Serie:
ViewLite
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
schwarz
Tischaufbauten Ausstattung:
Kunststoffecken
Kompatibel mit:
VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, laptop halter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, PC-Arbeitsplatz, Bildschirm-Träger, Trägerarm für Monitor, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
58020
ab € 32,78*
Zubehör
k.A.
58623
ab € 216,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.