Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer,Önorm Z 1020,ABS orange,m. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142417
142417
142417
Artikel-Nr.:
     827-142417
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     41803501681
EAN/GTIN:
     4045444410288
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Verbandkoffer
  • Füllung: nach Önorm Z 1020
  • Koffer aus schlagzähem und beständigem ABS in orange
  • Verstellbare Inneneinteilung
  • mit Gummidichtung
  • Höhe x Breite x Tiefe 240 x 340 x 120 mm
  • mit Wandhalterung

Zubehör:

  • 142419 Ersatzfüllung, f. Verbandkoffer, Önorm Z 1020 Typ 1

Suchbegriffe:
Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe, Verbandskasten, Sanitätskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandkoffer
Füllung:
nach Önorm Z 1020
Material Koffer:
ABS
Höhe:
240 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
120 mm
Koffer Funktion:
Verstellbare Inneneinteilung
Deckel Ausstattung:
Gummidichtung
Wandhalterung:
ja
Farbe Koffer:
orange
Gewicht:
2.31 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten önorm, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe, Verbandskasten, Sanitätskoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
31800015710
ab € 46,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.