Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Flügeltürenschrank,HxBxT 1000x1500x400mm,2xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142295-0023
142295-0023
Artikel-Nr.:
     827-142295-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31309-150-401
EAN/GTIN:
     4055955080627
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Großraum-Flügeltürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1500 x 400 mm
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 17 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-seitiger Basquilleverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 142295-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 142295-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 142295-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 142295-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 142295-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 142295-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Universal-Schrank, Metallschrank, Schrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für Büro, Materialschrank, Ablageschrank, Aktenschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-seitiger Basquilleverschluss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
50 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank pavoy, drehtür schrank, flügeltürenschrank 80 kg, Universal-Schrank, Metallschrank, Schrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für Büro, Materialschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
17 Tage
12
Frei Haus
ab € 511,16*
€ 599,01*
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 748,65*
€ 862,35*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,01*
€ 712,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,31*
€ 702,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,06*
€ 686,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,02*
€ 660,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,16*
€ 608,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31309-150-401-735300
ab € 510,88*
Ähnlich
PAVOY
31309-150-401-735512
ab € 748,81*
Ähnlich
PAVOY
31309-150-401-735611
ab € 744,09*
Ähnlich
PAVOY
31309-150-401-735716
ab € 743,90*
Ähnlich
PAVOY
31309-150-401-735
ab € 745,09*
Ähnlich
PAVOY
31309-150-401
ab € 510,05*
Ähnlich
PAVOY
31309-150-401
ab € 509,79*
Ähnlich
PAVOY
31309-150-401
ab € 509,13*
Ähnlich
PAVOY
31309-150-401
ab € 509,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.