Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Händetrockner,Infrarotsensor,HxBxT 216x275x100mm,250-1000 W,Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142214
142214
142214
142214
142214
142214
Artikel-Nr.:
     827-142214
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     10-031
EAN/GTIN:
     4045504100319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
Infrarotsensor
Händetrockner
  • für öffentliche, stark frequentierte und vandalismusgefährdete Bereiche
  • Bedienung per Infrarotsensor
  • Höhe x Breite x Tiefe 216 x 275 x 100 mm
  • Trocknungsdauer 15 s
  • Leistung 250 - 1000 W
  • aus Edelstahl gebürstet

Suchbegriffe:
Sozialraumausstattung, Händetrockner, Waschraum-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Händetrockner
Benutzerfrequenz:
hoch
geeignet für (Branche/Bereich):
öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bere
Bedienung:
Infrarotsensor
Höhe:
216 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
100 mm
Leistung:
250-1000 W
Trocknungszeit:
15 s
Material Gehäuse:
Edelstahl
Oberfläche Gehäuse:
gebürstet
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Gewicht:
3.3 kg
Weitere Suchbegriffe: händetrockner edelstahl, infrarotsensor, händetrockner air wolf, Sozialraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,45*
€ 354,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,23*
€ 355,18*
€ 4,95*
ab € 359,87*
€ 403,63*
€ 4,95*
ab € 360,40*
€ 403,63*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 403,66*
€ 454,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,57*
€ 540,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,81*
€ 524,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,30*
€ 507,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,91*
€ 498,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,66*
€ 480,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser+Kraft
8713631184620
€ 35,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.