Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Stoff anthrazit,Sitz HxBxT 420-550x470x460mm,Rücken Stoff anthrazit,Rückseite Kunststoff schwarz,Kunststoff-Fußkreuz,Universalrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141736
141736
141736
141736
141736
141736
141736
141736
141736
Artikel-Nr.:
     827-141736
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     4ME-BL-ESPTN TS25-BL R33 YB46 ESHH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik
  • Ausgestattet mit einstellbarer Gegenkraft
  • mit höhenverstellbaren Armlehnen
  • ohne Kopfstütze
  • Sitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in anthrazit
  • 50000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
  • Sitztiefenverstellung
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 470 x 460 mm
  • Vollpolster Rückenlehne
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in anthrazit
  • Rückseite aus Kunststoff in schwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • Mit Universalrollen
  • Gewicht 20 kg
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 145438 Bürostuhlrollen, f. Hartböden, schwarz, Ø 65 mm, Gehäuse schwarz

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Stuhl, Drehstuhl, Bürostuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
4ME
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Gegenkrafteinstellung:
einstellbar
Kopfstütze:
nein
Armlehnen:
höhenverstellbar
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
Sitzeinstellung:
Sitztiefe
Sitzhöhe:
420-550 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
460 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Vollpolster Rückenlehne
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Rückenbezug:
anthrazit
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken Rückseite:
schwarz
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Universalrollen
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 536,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,48*
€ 752,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,66*
€ 742,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,81*
€ 710,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,89*
€ 685,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,69*
€ 638,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
SHH für Sail/Globeline/4Me
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.