Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
Artikel
Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Stoff blau,Sitz HxBxT 430-510x480x480mm,Netzrücken schwarz,Kunststoff-Fußkreuz,m. Teppichbodenrolle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
827-138488
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
OP20U-G26
EAN/GTIN:
4014296026893
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung, mehrfach arretierbar
Gegengewicht individuell einstellbar
mit höhenverstellbaren Armlehnen
Bandscheibensitz mit Bezug aus Stoff (100% Polypropylen) in blau
40000 Scheuertouren nach Martindale
Sitzunterstützung durch Beckenstütze
Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 510 x 480 x 480 mm
Netzrückenlehne in schwarz
Rückenlehne neigungs-/höhenverstellbar mit Rastmechanik
Rücken Höhe 600 mm
Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
mit Teppichbodenrolle
Gewicht 16 kg
mit GS-Zeichen
3 Jahre Garantie
Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Drehstuhl, Bürostuhl, Stuhl, Schreibtischstuhl, Interstuhl
Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung
Stuhlmechanik Einstellung:
mehrfach arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
Gegengewicht individuell einstellbar
Armlehnen:
höhenverstellbar
Sitztyp:
Bandscheibensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Sitzbezug:
blau
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Sitzeinstellung:
Sitz-/Rückenlehnenneigung
Sitzunterstützung:
Beckenstütze
Sitzhöhe:
430-510 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
480 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Netzgewebe
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenhöhe:
600 mm
Rückenlehnenverstellung:
neigungs-/höhenverstellbar mit Rastmechanik
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Polyamid
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
16 kg
... >
Sitzmöbel
>
Drehstühle
>
Bürodrehstühle mit Netzrücken
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
topstar arbeitsdrehstuhl blau
,
arbeitsdrehstuhl topstar
,
arbeitsdrehstuhl
,
Büro-Drehstuhl
,
Stuhl
,
Interstuhl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 182,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,38*
€ 269,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen