Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittel,200l Kanister,entfernt Fette/Öle/Mineralien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119716
119716
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     827-119716
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62954170
EAN/GTIN:
     4039784399747
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsmittel für Hochdruckre...
Desinfektionsreiniger für Hochdruck...
Desinfektionsmittel
  • Kanister mit 200 l Inhalt
  • entfernt Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien
  • materialschonend
  • Wirksam gegen Viren, Bakterien und Pilze
  • NTA-frei
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Zubehör:

  • 119327 Scheuersaugmaschine, 820, Arbeits B 300 mm, Frisch-/Schmutzwassertank 4/4 l, m. Mikrofaserbürste

Suchbegriffe:
Reinigungsmittel, Hochdruckreiniger, Reiniger, Universalreiniger, Desinfektionsmittel

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Desinfektionsmittel
Inhalt:
200 l
Gebinde:
Kanister
Lösekraft:
Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien
Reinigungsmittel Eigenschaft:
materialschonend
pH-Wert:
9.9
Reinigungsmittel Wirkung:
Wirksam gegen Viren, Bakterien und Pilze
Umwelteigenschaften:
NTA-frei
Gewicht:
215 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.499,34*
€ 1.649,95*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 1.504,67*
€ 1.650,15*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,15*
€ 1.963,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.614,77*
€ 1.921,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.540,37*
€ 1.833,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.515,57*
€ 1.803,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.504,67*
€ 1.790,56
pro Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 7,52335* pro Liter)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.783-213.0
ab € 1.350,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.