Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxBxT 990x440x440mm,104l,Korpus Stahl RAL5010,Säulenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117871
117871
117871
Artikel-Nr.:
     827-117871
Herst.-Nr.:
     17143
EAN/GTIN:
     4030695171439
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombiascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 990 x 440 x 440 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 104 l
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Säulenform
  • Aschereinsatz aus Aluminium
  • Kopfteil abnehmbar
  • Mit 2 Einwurföffnung(en)
  • ohne Schutzdach
  • Bodenbereich mit Kantenschutz
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 147492 Innenbehälter, f. Kombiascher 104 l, Stahl verzinkt
  • 772182 Quarzsand, f. Ascher, sandbefüllt

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Ascher, Standascher, Kombi-Ascher, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
104 l
Höhe:
990 mm
Höhe Abfallbehälter:
990 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
440 mm
Durchmesser:
435 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
2 Stück
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Innenbehälter:
Stahl
Material Aschereinsatz:
Aluminium
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
enzianblau // RAL5010
fahrbar:
nein
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
17 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 197,40*
€ 257,98*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 209,60*
€ 318,04*
€ 4,95*
ab € 267,62*
€ 346,33*
Frei Haus
ab € 267,39*
€ 346,33*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,98*
€ 307,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,25*
€ 290,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,24*
€ 277,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
17149
ab € 54,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.