Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneinsatz für Kombi-Ascher H 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-77945
Herst.-Nr.:
     17149
EAN/GTIN:
     4060695171498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Dieser Inneneinsatz für den Kombi-Ascher H 100 ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt.

  • Verzinktes Stahlblech
Weitere Informationen:
Form:
rund
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
verzinkt
Verschliessbar:
Nein
Material:
Stahlblech, verzinkt
Dach:
Nein
Sandbefüllung:
Nein
Befestigungsart:
keine
Selbstlöschend:
Nein
Inhalt:
147 l
Material Inneneimer:
Stahlblech, verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 54,92*
€ 74,32*
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 91,96*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 70,79*
€ 95,38*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 59,88*
€ 96,49*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
17140
ab € 198,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.