Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. innen,3x45l,HxBxT 425x880x230mm,Wandmontage,Korpus Stahl RAL6001/RAL1023/RAL7032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117767
117767
Artikel-Nr.:
     827-117767
Herst.-Nr.:
     1541
EAN/GTIN:
     4030695015412
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 3 x 45 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 425 x 880 x 230 mm
  • Zur Wandmontage
  • Öffnung manuell
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6001/RAL1023/RAL7032
  • Verschließbar mit Vierkantschloss
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Müllsammler, Müllentsorgung, Müllbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelstation, Wandbehälter für Abfall, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Sammeleinheit:
3 Stück
Inhalt:
45 l
Form:
eckig
Höhe:
425 mm
Breite:
880 mm
Tiefe:
230 mm
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
RAL6001/RAL1023/RAL7032
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Deckel:
nein
Deckelbetätigung:
manuell
Schutzdach:
nein
Schließsystem:
Vierkantschloss
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, standard-mülleimer 15l eckig, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Mülltrennung, Müllsammler, Müllentsorgung, Müllbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelstation, Wandbehälter für Abfall, Abfalleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 366,66*
€ 468,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,43*
€ 468,71*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 382,12*
€ 535,24*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,71*
€ 557,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,14*
€ 549,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,68*
€ 518,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,49*
€ 489,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,66*
€ 436,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.