Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Loretta' (3-fach), grau-gelb-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- 3er Kombi grau-gelb-grün (Art. 16984) (Müllsäcke nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- 3er Kombi grau-gelb-grün (Art. 16984) (Müllsäcke nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- 3er Kombi in braun-blau-weiß (Art. 17046) Müllsäcke nicht im Lieferumfang
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- 2x 3er Kombi (Art. 17046 + 16984) Müllsäcke nicht im Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     328-16984
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695015412
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 3 Behälter à 15 Liter
  • Maße (HxBxT): 425 x 880 x 230 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Gewicht: ca. 21 kg
  • Montageart: zur Wandmontage
  • inkl. Montagematerial, Dreikantschlüssel
    und Piktogramm-Aufkleber

|
  • Behälter sind verschließbar und dadurch diebstahlsicher
  • Klemmring in Korpusfarbe zur einfachen Sackbefestigung
  • geeignet für handelsübliche Hausmüllsäcke
  • Trennung der Wertstoffe erfolgt durch verschiedenfarbige Beschichtung und Piktogramm-Aufkleber
|

Achtung: Müllsäcke nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farben:
grau-gelb-grün
Gesamthöhe:
425 mm
Gesamtbreite:
880 mm
Gesamttiefe:
230 mm
Befestigung:
zur Wandmontage
Montage:
zur Wandmontage
Gewicht:
21 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Behälter Anzahl:
3 Stück
Abfallbehälter Volumen:
15 Liter
Gesamtvolumen:
45 Liter
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial, Dreikantschlüssel und Piktogramm-Aufkleber
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen wandmontage, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, Recyclingstationen, Trennsystem, Loretta, Recyclingbehälter, VAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 418,94*
€ 470,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,09*
€ 482,39*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 436,59*
€ 534,99*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,99*
€ 636,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,17*
€ 628,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 493,65*
€ 587,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,44*
€ 541,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,59*
€ 519,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 35,43*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 49,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.