Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 827-102647 Herst.-Nr.: 19147 EAN/GTIN: 4250692930291 |
| | |
|
|  |  |
 | Querteiler- für Regalkasten
- Höhe x Breite 80 x 234 mm
- aus Polypropylen in transparent
Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten Weitere Informationen:  |  | Behältertyp: | Zubehör | für Behältertyp: | Regalkasten | Höhe: | 80 mm | Breite: | 234 mm | Material: | Polypropylen | recycelbar: | ja | Farbe: | transparent | Gewicht: | 0.03 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 827 | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 0,881* | € 1,361* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,47* |  |  |  | | |  | | 30 |  | € 4,90* | ab € 1,037* | € 1,607* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,98* | ab € 1,049* | € 1,619* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 10 |  | € 5,45* | ab € 1,05* | € 1,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 827 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,61* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 827 |  | Versand: Lager 827 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|