Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler-Set QT208 verpackt glasklar inkl. Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-19147
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19147
EAN/GTIN:
     4250692930291
Suchbegriffe:
Querteiler Regalkasten
Querteiler für Regalkasten
Regalkastenquerteiler
querteiler regalkasten
aus transparentem Material, Größe des Etikettenfeldes für EDV-Etiketten ausgelegt, im 44-mm-Raster verstellbar, stabile Befestigung in Schwalbenschwanznuten, als Hohlkehle ausgebildeter Fuß erleichtert Entnahme von Kleinstteilen, inkl. Etiketten
Weitere Informationen:
für Breite:
234 mm
für Höhe:
80 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (RK):
A
für Behältertyp:
RK*208
Material:
PS
Farbe:
glasklar
Pos.:
E
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
140
10
Frei Haus
ab € 0,891*
€ 1,371*
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,47*
30
€ 4,90*
ab € 1,047*
€ 1,617*
10
€ 4,98*
ab € 1,059*
€ 1,629*
Lager 1498
40
10
€ 5,45*
ab € 1,06*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.