Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildaufhänger, Papier, 40mm ø, Tragfähigkeit bis 1000g, SB-Btl 5Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Bildaufhänger, Papier, 40mm ø
Produktfoto: Bildaufhänger, Papier, 40mm ø
Rayher Bildaufhänger, Papier, 40mm ø
Verpackungsfoto: Bildaufhänger, Papier, 40mm ø
Artikel-Nr.:
     825-8923000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     8923000
EAN/GTIN:
     4006166994906
Suchbegriffe:
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bilder-Aufhänger
Bilder-Haken
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
5 Stück
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Bilderaufhänger, Bilderhaken, bildaufhänger, Aufhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
1 Beutel enthält 5 Stück (€ 0,334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.