Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Bastelfarbe, Flasche 80ml, zitrone


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Kinder-Bastelfarbe
Produktfoto: Kinder-Bastelfarbe
Rayher Kinder-Bastelfarbe
Farbauswahl: Kinder-Bastelfarbe
Artikel-Nr.:
     825-38955160
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38955160
EAN/GTIN:
     4006166222924
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe rayher
Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
zitrone
Inhalt:
80 ml
Sicherheitshinweise:
P04
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: finger farbe, Kinderbastelfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Flasche enthält 80 Milliliter (€ 0,04188* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
38955540
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
38955426
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
38955284
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
38955210
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
38955376
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
38955576
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
38955314
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
38955102
€ 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.