Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic-Pen, Flasche 28ml, lindgrün


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Basic-Pen
Produktfoto: Basic-Pen
Rayher Basic-Pen
Farbauswahl: Basic-Pen
Artikel-Nr.:
     825-38891414
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38891414
EAN/GTIN:
     4006166468667
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
rayher hobby acrylfarbe
Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
lindgrün
Inhalt:
28 ml
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Pens, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
1 Flasche enthält 28 Milliliter (€ 0,12893* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
38891426
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38891287
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38891210
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38891264
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38891376
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38891576
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38891161
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38891102
€ 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.