Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allround Paint Acrylfarbe Glimmer, Flasche 80ml, brill.kupfer


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Farbauswahl: Allround Paint Acrylfarbe Glimmer
Farbauswahl: Allround Paint Acrylfarbe Glimmer
Rayher Allround Paint Acrylfarbe Glimmer
Artikel-Nr.:
     825-35079640
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     35079640
EAN/GTIN:
     4006166819650
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
rayher hobby acrylfarbe
acrylfarbe kupfer
Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
brillant kupfer
Inhalt:
80 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
1 Flasche enthält 80 Milliliter (€ 0,05238* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
35079610
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
35079616
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
35079690
€ 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.