Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glow in the dark, Flasche 59ml, flieder


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Glow in the dark
Produktfoto: Glow in the dark
Rayher Glow in the dark
Farbauswahl: Glow in the dark
Artikel-Nr.:
     825-35041308
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     35041308
EAN/GTIN:
     4006166815010
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
rayher hobby acrylfarbe
acrylfarbe 59 ml
acrylfarbe flieder
Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
flieder
Inhalt:
59 ml
Sicherheitshinweise:
P05
Saison:
Allgemein
Lösungsmittelfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Acrylfarben, Leuchtfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
1 Flasche enthält 59 Milliliter (€ 0,07814* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
35041416
€ 4,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35041356
€ 4,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35041390
€ 4,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35041210
€ 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.