Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Marker, Rundspitze 2-4 mm, mit Ventil, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Acryl-Marker
Produktfoto: Acryl-Marker
Rayher Acryl-Marker
Farbauswahl: Acryl-Marker
Produktfoto: Acryl-Marker
Dekoidee: Acryl-Marker
Dekoidee: Acryl-Marker
Artikel-Nr.:
     825-35007102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     35007102
EAN/GTIN:
     4006166271670
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker

Außerdem trocknet die Tinte schnell und ist witterungsbeständig. Funktioniert auf Terrakotta, Holz, Glas, Karton, Gips, Modelliermasse, Metall, Beton und vielen anderen Untergründen. Den Marker gibt es auch mit einer Rundspitze 1 -2 mm (Art.Nr. 35006 ..).

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
weiß
Sicherheitshinweise:
P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
35007374
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
35007448
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
35007424
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
35007616
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
35007544
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
35007287
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
35007638
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
35007210
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
35007376
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
35007576
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
35007606
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
35007161
€ 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.