Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifen-Duftöl Lavendel, SB-Box 10ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Seifen-Duftöl Lavendel
Produktfoto: Seifen-Duftöl Lavendel
Rayher Seifen-Duftöl Lavendel
Verpackungsfoto: Seifen-Duftöl Lavendel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     825-34253000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34253000
EAN/GTIN:
     4006166283062
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenduft
Seifenduftöl

Einen stressigen Tag gehabt und nun brauchst du ein erholsames Bad? Dann verwende am besten ein Badezusatz mit beruhigendem Lavendelduft und schenke deinem Körper und deiner Seele wohlige Entspannung, Harmonie und tanke neue Energie auf. Ganz leicht zauberst du diesen Duft in deine selbstgemachten Seifen, Kreativ-Seife, Badekugeln und deinem Badesalz. Es genügen schon ein paar Tropfen von unseren Duftölen damit deine Seifen-Kreationen einfach himmlisch riechen. Unseren speziellen Seifen-Duftölen sind kosmetische Tenside beigemischt, damit dieses sich optimal in die flüssige wasserhaltige Seifenmasse einmischen lassen. Zudem haben die ausgewählten ätherischen Natur-Öle nicht nur eine wohltuende Wirkung, sondern sind auch besonders hautpflegend. Die Inhaltsstoffe entsprechen den dermatologischen Anforderungen der Kosmetikverordnung, sie sind schadstofffrei und ökologisch abbaubar. Alle Duftöle kommen in einer Glasflasche mit Kindersicherung zu dir nach Hause. Also leg los und werde zum Duftexperten unter den Seifenmachern.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
10 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Seifenhobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
1 Stück enthält 10 Milliliter (€ 0,461* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.