Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BXMMA2200E meat mincer 2200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BXMMA2200E meat mincer 2200W
Artikel-Nr.:
     8246N-ES9150030B
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     ES9150030B
EAN/GTIN:
     8432406150034
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
BXMMA2200E meat mincer 2200W
Qualität: Neu
Weitere Suchbegriffe: faschiermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.