Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YUKON EKK025W electric kettle 1500W 1.7l colour white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YUKON EKK025W electric kettle 1500W 1.7l colour white
Artikel-Nr.:
     8246N-EKK025W
Hersteller:
     esperanza
Herst.-Nr.:
     EKK025W
EAN/GTIN:
     5901299949795
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,7 l weiß
YUKON EKK025W electric kettle 1500W 1.7l colour white
Qualität: Neu
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.