Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savoy 450W Meat Maker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taurus Savoy Fleischwolf 450 W Edelstahl, Weiß
Taurus Savoy Fleischwolf 450 W Edelstahl, Weiß
Taurus Savoy Fleischwolf 450 W Edelstahl, Weiß
Taurus Savoy Fleischwolf 450 W Edelstahl, Weiß
Taurus Savoy Fleischwolf 450 W Edelstahl, Weiß
Taurus Savoy Fleischwolf 450 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     8246N-915505000
Hersteller:
     Taurus
Herst.-Nr.:
     915505000
EAN/GTIN:
     8414234155054
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Savoy 450W Meat Maker
Qualität: Neu
Weitere Suchbegriffe: faschiermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.