Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

All-in-One PC 24-cb1103ng 60,5cm 23,8inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 24-cb1103ng Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD NVIDIA GeForce MX450 FreeDOS Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
HP 24-cb1103ng Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD NVIDIA GeForce MX450 FreeDOS Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
HP 24-cb1103ng Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD NVIDIA GeForce MX450 FreeDOS Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
HP 24-cb1103ng Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD NVIDIA GeForce MX450 FreeDOS Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
HP 24-cb1103ng Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD NVIDIA GeForce MX450 FreeDOS Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
HP 24-cb1103ng Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD NVIDIA GeForce MX450 FreeDOS Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
HP 24-cb1103ng Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD NVIDIA GeForce MX450 FreeDOS Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
Artikel-Nr.:
     8246N-6K9S7EA#ABD
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6K9S7EA#ABD
EAN/GTIN:
     0196786154348
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc hp
all-in-one pc
All-in-One PC 24-cb1103ng 60,5cm 23,8inch
Qualität: Neu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,18*
€ 686,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,90*
€ 676,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,85*
€ 665,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,70*
€ 652,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,70*
€ 607,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 18,36*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 19,29*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 19,08*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,48*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,56*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 22,04*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 22,23*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 22,23*
Zubehör
Poly
80S11AA
ab € 42,63*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 21,09*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,41*
Zubehör
Poly
8X216AA
ab € 20,37*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 21,41*
Zubehör
Poly
767F6AA
ab € 20,30*
Zubehör
Poly
767F8AA
ab € 26,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.