Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Engage 50 II Link MS USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-1036
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     50-2159
EAN/GTIN:
     5706991026320
Suchbegriffe:
Kopfhörer
jabra usb-c kopfhörer
kopfhörer
jabra kopfhörer
Dank des trennbaren Link-Adapters kannst du einfach Anrufe mit dem akustischen Rufton und über die integrierten Bedienelementen tätigen.

Highlights
  • Programmierbare Steuereinheit für einfaches Annehmen und Steuern von Anrufen
  • Einfache Konnektivität dank USB-C-Anschluss
  • Integriertes Busylight verhindert Unterbrechnungen
  • Microsoft Teams zertifiziert
  • Passend für Jabra Engage 50 II


  • Anschluss: USB-C Busylight
Weitere Informationen:
Gewicht:
124.4 g
Höhe:
3.1 cm
Länge:
9.4 cm
Breite:
13.85 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Jabra > Audio
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
25
€ 2,90*
ab € 50,36*
€ 66,15*
Frei Haus
ab € 51,11*
€ 67,32*
€ 4,99*
ab € 51,49*
€ 67,52*
3 Tage
50
€ 6,00*
ab € 53,32*
€ 70,22*
€ 3,50*
ab € 53,47*
€ 70,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.