Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Akku 39Wh Original 5.065 mAh 7,7 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Akku 39Wh Original 5.065 mAh 7,7 V
ASUS Akku 39Wh Original 5.065 mAh 7,7 V
Artikel-Nr.:
     7405B-995758250
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0B200-02740000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

ASUS Akku 39Wh Original 5.065 mAh 7,7 V

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Spannung: 7,5V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

ASUS Akku 39Wh Original 5.065 mAh 7,7 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,7V / 5065mAh / 39Wh PN: 0B200–7405–02740000

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
5065 mAh
Spannung
7,7 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.