Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan 18 HX A14VIG-069 - 18inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI Titan 18HX A14VI-069 Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 45,7 cm (18") UHD+ 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz
MSI Titan 18HX A14VI-069 Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 45,7 cm (18") UHD+ 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz
MSI Titan 18HX A14VI-069 Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 45,7 cm (18") UHD+ 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz
MSI Titan 18HX A14VI-069 Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 45,7 cm (18") UHD+ 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz
MSI Titan 18HX A14VI-069 Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 45,7 cm (18") UHD+ 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz
MSI Titan 18HX A14VI-069 Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 45,7 cm (18") UHD+ 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz
MSI Titan 18HX A14VI-069 Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 45,7 cm (18") UHD+ 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     8246N-001822-069
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     001822-069
EAN/GTIN:
     4711377170291
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
MSI Laptops
MSI Notebooks
Titan 18 HX A14VIG-069 - 18inch
Qualität: Neu
Weitere Suchbegriffe: msi gaming tastatur, gaming keyboard
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 4.505,94*
€ 4.679,89*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 4.649,35*
€ 4.807,83*
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 4.675,24*
€ 4.850,89*
6 Tage
34
€ 1,00*
ab € 4.866,49*
€ 5.028,52*
Lager 8246
Frei Haus
ab € 5.187,56*
€ 5.354,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.354,48*
€ 6.371,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.320,26*
€ 6.331,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.226,28*
€ 6.219,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.187,56*
€ 6.173,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.