Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8217-52100009 Herst.-Nr.: 52100009 EAN/GTIN: 4024596034399 |
| |
|
| | |
| Modul-Einsätze für die No. 1 F Plus 6,5/6,5 Weitere Informationen: | | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender. | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Grundpreis: | 1.0 Stück | Katalogtext: | Modul-Einsätze für die No. 1 F Plus 6,5/6,5 | Keyfacts: | Modul-Einsätze für die No. 1 F Plus 6,5/6,5 | Gelbes Modul | MASTER: | MA52100009 | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, weicon abisoliermesser, abisolier messer, Coax-StripperNo.1FPlus, No.1F, No.1-F, No1F, Coax-Stripper, CoaxStripper, 1F, 1FPlus, 1Fplus, platzsparend, demontieren, montieren, Demontage, Montage, F-Stecker, FStecker, f-stecker, fstecker, Sechs-Kant,sechskant, Sechskant, Aufdrehen, F-Schraubstecker, FSchraubstecker, f-schraubstecker, fschraubstecker, wechselbareMesserkassette, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 7,80* | € 10,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,54* | € 10,90* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,74* | € 10,91* | | | | Lager 8217 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,68* | € 11,47* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 9,45* | € 12,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8217 | | Versand: Lager 8217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|