Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8217-51002007 Herst.-Nr.: 51002007 EAN/GTIN: 4024596023911 |
| |
|
| | |
| Die WEICON-Abisolierzange No. 7 Solar verfügt über eine mehrfach verstellbare Feineinstellung. Dadurch werden alle in der Solartechnik zum Einsatz kommenden Rundkabel von 1,5 - 10 mm² abisoliert. Die Zange verfügt über ein optisches Längenmaß von 8 - 24 mm. Die Messer der Abisolierzange No. 7 Solar wurden zusätzlich gehärtet, um mehrlagige gummierte Isolierungen problemlos entfernen zu können. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert, der bis zu einem Kabeldurchmesser von 3 mm genutzt werden kann und die Klingen sind wechselbar. Weitere Informationen: | | Zubehör: | Ersatzmesser Satz, Art.Nr. 51100005 | Zulassung / Zertifikat: | Geprüfte Sicherheit TÜV NORD | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Die WEICON-Abisolierzange No. 7 Solar verfügt über eine mehrfach verstellbare Feineinstellung. Dadurch werden alle in der Solartechnik zum Einsatz kommenden Rundkabel von 1,5 - 10 mm² abisoliert. Die Zange verfügt über ein optisches Längenmaß von 8 - 24 mm. Die Messer der Abisolierzange No. 7 Solar wurden zusätzlich gehärtet, um mehrlagige gummierte Isolierungen problemlos entfernen zu können. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert, der bis zu einem Kabeldurchmesser von 3 mm genutzt werden kann und die Klingen sind wechselbar. | Beschreibung: | Die WEICON-Abisolierzangen ermöglichen ein einfaches, schnelles und gleichmäßiges Abisolieren flexibler und massiver Leiter. Die Abisolierzangen sind ergonomisch geformt und verfügen über ein automatisches Abtastsystem, wodurch der Kabeldurchmesser ermittelt wird. Dadurch ist eine Beschädigung der inneren Leiter ausgeschlossen. Die Produktfamilie der Abisolierzangen umfasst verschiedene Typen, die in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen können und auf die individuellen Bedürfnisse der Anwender abgestimmt sind. Die Zangen finden sowohl im Handwerk als auch in der Industrie Verwendung und sind ebenfalls für den privaten Einsatz geeignet. | Einsatzbereich: | Solarkabel mit einem Querschnitt von 1,5 - 10 mm² (16 - 8 AWG) | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 216.0 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | Innenmesser: | wechselbar | Kabeltyp: | alle gänigen Kabel im Bereich der Photovoltaik z.B. H1Z2Z2-K nach EN 50618 | Katalogtext: | Die WEICON-Abisolierzange No. 7 Solar verfügt über eine mehrfach verstellbare Feineinstellung. Dadurch werden alle in der Solartechnik zum Einsatz kommenden Rundkabel von 1,5 - 10 mm² abisoliert. Die Zange verfügt über ein optisches Längenmaß von 8 - 24 mm. Die Messer der Abisolierzange No. 7 Solar wurden zusätzlich gehärtet, um mehrlagige gummierte Isolierungen problemlos entfernen zu können. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert, der bis zu einem Kabeldurchmesser von 3 mm genutzt werden kann und die Klingen sind wechselbar. | Keyfacts: | Spezialwerkzeuge zum Entmanteln und Abisolieren der gängigen Kabel im Solarbereich I großer, leistungsstarker Arbeitsbereich von 1,5 mm² - 10 mm² I integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Cu/Al I optisches Längenmaß von 8 - 24 mm | Länge: | 175.0 mm | MASTER: | MA51002007 | Material: | glasfaserverstärktes Polyamid | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton | Zusatznutzen: | Seitenschneider, bis max. 3mm Ø |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10mm², abisolierzange, weicon abisolierzange, No.7 Solar, seitenschneider, rundkabel, abisolierwerkzeug, abisolieren, crimpzange, krimpzange, elektronik, baumarkt, lüsterklemmen, kabelklemme, kabelschere, kabelverbinder, abisolierer, durchgangsprüfer, flachkabel, Abisolierzange Solar, Abisolierwerkzeug für Solarbereich, Solarkabel, Entmanteler Solar, Entmanteler Solarkabel, Photovoltaik, Abisolierzange solar, entmanteler solar, abisolierzange solarkabel, entmanteler solarkabel, solarkabel abisolieren, solarkabel entmanteln, abisolierwerkzeug solar, solarkabel, photovoltaik, kabel solarbereich, solarstecker, solar verkabelung, pv panel, solarpanel, pv kabel, kupferkabel, aluminiumkabel, solar werkzeug, werkzeug set solar, photovoltaik kabel, solarwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 43,11* | € 51,00* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 40,62* | € 51,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,68* | € 52,23* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,38* | € 52,25* | | | | Lager 8217 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,29* | € 54,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8217 | | Versand: Lager 8217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|