Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8217-51000200 Herst.-Nr.: 51000200 EAN/GTIN: 4024596000325 |
| |
|
| | |
| WEICON Duo-Stripper No.200, ist ein automatischer Abisolierer. Mit dem automatischen Abtastsystem, ist keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Der Abisolierer hat eine optische Längenskala von 8 - 20 mm und eignet sich für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,5 mm² - 6,0 mm². Mit dem Haltebügel lassen sich Kabeldurchmesser von 4 - 16 mm oder 16 - 28 mm problemlos abmanteln. Die Schnitttiefe ist stufenlos über eine Rändelschraube verstellbar. Das Werkzeug verfügt über eine Reserveklinge in der Griffschale. Weitere Informationen: | | Zubehör: | Ersatzmesser Satz, Art. Nr. 51953020 | Zulassung / Zertifikat: | Geprüfte Sicherheit TÜV NORD | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Der WEICON Duo-Stripper No. 200 vereint die Funktionalitäten eines Kabelmessers und einer automatischen Abisolierzange in einem Werkzeug. Mit dem automatischen Abtastsystem ist keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Der Duo-Stripper No. 200 verfügt über eine optische Längenskala von 8 \u2013 20 mm und eignet sich für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,5 mm² - 6,0 mm². Kabel mit einem Durchmesser von 4 \u2013 16 mm oder 16 \u2013 28 mm lassen sich problemlos entmanteln. Die Schnitttiefe ist stufenlos über eine Rändelschraube verstellbar. Das Werkzeug verfügt über eine Reserveklinge in der Griffschale. | Beschreibung: | Die WEICON-Multi-Funktions-Werkzeuge bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Abisolierung der verschiedensten Kabeltypen. Die Produktfamilie der Werkzeuge umfasst verschiedene Typen, die über unterschiedliche Zusatzfunktionen verfügen und so den individuellen Bedürfnissen der Anwender entsprechen. | Einsatzbereich: | 0,5 - 6,0 mm² (20 - 10 AWG), Aussendurchmesser 4 - 28 mm (3/16\ - 1 1/8\) | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 122.0 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | IMPA-Code: | 812987 | Innenmesser: | wechselbar | Kabeltyp: | feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen, Rund- und Feuchtraumkabel | Katalogtext: | WEICON Duo-Stripper No.200, ist ein automatischer Abisolierer. Mit dem automatischen Abtastsystem, ist keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Der Abisolierer hat eine optische Längenskala von 8 - 20 mm und eignet sich für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,5 mm² - 6,0 mm². Mit dem Haltebügel lassen sich Kabeldurchmesser von 4 - 16 mm oder 16 - 28 mm problemlos abmanteln. Die Schnitttiefe ist stufenlos über eine Rändelschraube verstellbar. Das Werkzeug verfügt über eine Reserveklinge in der Griffschale. | Keyfacts: | Professionelles Entmanteln und Abisolieren I Schnelles und einfaches Abisolieren von 0,5 mm² bis 6,0 mm² I Entmanteln: Arbeitsbereich 4 - 28 mm Ø I Ersatzmesser im Inneren der Griffschale | Lagerung: | In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C und 50 % rel. Luftfeuchte) 18 Monate haltbar. | Länge: | 160.0 mm | MASTER: | MA51000200 | Material: | glasfaserverstärktes Polyamid | Oberflächenvorbehandlung: | Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und trockene Klebeflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit Oberflächenreiniger). Höhere Festigkeiten können durch weitere Vorbehandlungen der Oberflächen wie z. B. Aufrauen durch Strahl- oder Schleifmittel erzielt werden. Einige niederenergetische Kunststoffe, insbesondere PTFE und Polyolefine etc., sind nur nach spezieller Vorbehandlung der Oberflächen durch z.B. Fluorieren, Niederdruck-Plasma, Korona, Beflammung oder ähnliches zu verkleben. | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton | Zusatznutzen: | integriertes Kabelmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, weicon abisolierzange, mini-duo-crimp No.200, abisolieren, Abmantler, Kabelklemme, klinge, ersatzmesser, solingen, baumarkt:krimp-zange, leiter, schneider, abisolierung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 30,99* | € 36,96* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 28,66* | € 37,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,81* | € 37,48* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,66* | € 37,50* | | | | Lager 8217 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,83* | € 39,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8217 | | Versand: Lager 8217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|