Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8217-10604025 Herst.-Nr.: 10604025 EAN/GTIN: 4024596025885 |
| |
|
| | |
| F 1000 ist ein Trennmittel auf Wachsbasis für Epoxidharze und Polyurethane. Es ist besonders für Entformungsprozesse von glatten, nicht saugenden Oberflächen geeignet. Weitere Informationen: | | Basis: | Wachs, lösemittelhaltig | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Dichte|(+20°C) DIN 51757: | 0,71 g/cm³ | Einsatztemperatur: | bis +70 | Farbe: | weiß, milchig | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 - Verursacht Hautreizungen. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Grundpreis: | 250.0 ml | IMPA-Code: | 812959 | ISSA-Code: | 75.509.36 | Katalogtext: | F 1000 ist ein Trennmittel auf Wachsbasis für Epoxidharze und Polyurethane. Es ist besonders für Entformungsprozesse von glatten, nicht saugenden Oberflächen geeignet. | Keyfacts: | für glatte Oberflächen | Lagerfähigkeit: | 24 Mon. | Lieferumfang: | Wirkstoff | MASTER: | MA10604000 | Oberflächenvorbehandlung: | Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein (z.B. Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger). | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Temperaturbeständigkeit: | bis +70 °C | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verarbeitung: | Formentrennmittel Flüssig F 1000 mit einem faserfreien Zellstofflappen, fusselfreien Papiertuch, Pinsel oder WEICON Wollwischer satt einstreichen und trocknen lassen. Bei neuen Bauteilen sollte der Auftrag zwei- bis dreimal wiederholt werden. Nach dem Auftrag ca. 10 Minuten abtrocknen lassen bis die Oberfläche matt, trocken und grifffest ist. Keine saugenden oder porösen Oberflächen mit Formentrennmittel behandeln (ggf. Formentrennmittel Wachs P 500 verwenden). | Verarbeitungstemperatur: | +15 °C bis +25 °C °C | Verbrauch: | 50 - 100 ml/m² | Verkaufsgebinde: | Blechdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Formentrennmittel, Flüssig, flüssiges Trennmittel, Trennmittel auf Wachsbasis, für Epoxydharze, für Polyurethane, Entformungsprozesse, glatte Oberflächen, nicht saugende Oberflächen, verhindert das Haften Anhaften an Kunststoffen, Formen, Metallen, Werkzeugen, Kunststoffverarbeitung, Spritzen, Pressen, Vakuumverformen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,98* | € 24,36* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,47* | € 24,48* | | | | Lager 8217 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,88* | € 25,54* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,84* | € 28,47* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,00* | € 37,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,07952* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8217 | | Versand: Lager 8217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|