Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Formentrennmittel Flüssig F 1000 | für glatte Oberflächen | 250 ml | weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weicon 10026647 (10604025) WEICON Formentrennmittel 250ml -flüssig- F 1000
Weicon 10026647 (10604025) WEICON Formentrennmittel 250ml -flüssig- F 1000
Weicon 10026647 (10604025) WEICON Formentrennmittel 250ml -flüssig- F 1000
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-10604025
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10604025
EAN/GTIN:
     4024596032364
Suchbegriffe:
Trennmittel
weicon trennmittel
trennmittel
F 1000 ist ein Trennmittel auf Wachsbasis für Epoxidharze und Polyurethane. Es ist besonders für Entformungsprozesse von glatten, nicht saugenden Oberflächen geeignet.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA10604000
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304
Lieferanten-Artikelnummer:
10604025
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
250 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
0 mm
Breite VPE (mm):
0 mm
Höhe VPE (mm):
135 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
,23 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Entformungsprozesse, Flüssig, Formen, Formentrennmittel, Kunststoffverarbeitung, Metallen, Pressen, Spritzen, Trennmittel auf Wachsbasis, Vakuumverformen, Werkzeugen, flüssiges Trennmittel, für Epoxydharze, für Polyurethane, glatte Oberflächen, nicht saugende Oberflächen, verhindert das Haften Anhaften an Kunststoffen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,00*
€ 24,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 18,58*
€ 24,43*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,96*
€ 25,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,97*
€ 28,41*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 28,94*
€ 37,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,11576* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.