Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROG Strix G16 (G614JV-N4120W) (grau, Windows 11 Home 64-Bit, 40.6 cm (16 Zoll) & 240 Hz Display, 1 TB SSD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W Intel® Core™ i9 i9-13980HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schw...
ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W Intel® Core™ i9 i9-13980HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schw...
ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W Intel® Core™ i9 i9-13980HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schw...
ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W Intel® Core™ i9 i9-13980HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schw...
ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W Intel® Core™ i9 i9-13980HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schw...
ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W Intel® Core™ i9 i9-13980HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schw...
ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W Intel® Core™ i9 i9-13980HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schw...
ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W Intel® Core™ i9 i9-13980HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schw...
ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W Intel® Core™ i9 i9-13980HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schw...
ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W Intel® Core™ i9 i9-13980HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schw...
ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W Intel® Core™ i9 i9-13980HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schw...
Artikel-Nr.:
     820-1895771
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0C61-M009P0
EAN/GTIN:
     4711387073827
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    1
    € 1,00*
    ab € 1.507,25*
    € 1.646,76*
    Lager 820
    33
    € 6,90*
    ab € 1.549,64*
    € 1.691,01*
    € 1,93*
    ab € 1.655,37*
    € 1.806,86*
    Frei Haus
    ab € 1.742,79*
    € 1.890,53*
    5 Tage
    2
    € 1,00*
    ab € 1.756,31*
    € 1.908,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 820
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.691,01*
    € 2.012,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.677,81*
    € 1.996,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.626,20*
    € 1.935,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.590,93*
    € 1.893,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.549,64*
    € 1.844,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 820
    Versand: Lager 820
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    R-Go Tools
    RGORISTBL
    ab € 31,93*
    Zubehör
    R-Go Tools
    RGOHEBAMRWL
    ab € 40,33*
    Zubehör
    R-Go Tools
    RGOTWBMWLBL
    ab € 97,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.