Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Predator Triton 500 SE (PT516-52s-72R8) (grau, Windows 11 Home 64-Bit, 40.6 cm (16 Zoll) & 240 Hz Display, 1 TB SSD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     820-1824598
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QFQEV.004
EAN/GTIN:
     4710886948162
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 820
    13
    € 6,90*
    ab € 1.978,54*
    € 2.155,78*
    Frei Haus
    ab € 2.212,41*
    € 2.386,51*
    Frei Haus
    ab € 2.254,21*
    € 2.428,31*
    Preise: Lager 820
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.155,78*
    € 2.565,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.113,30*
    € 2.514,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.027,26*
    € 2.412,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.998,59*
    € 2.378,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.978,54*
    € 2.354,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 820
    Versand: Lager 820
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Iiyama
    XU2492HSU-B1
    ab € 96,80*
    Zubehör
    Logitech
    910-005508
    ab € 5,69*
    Zubehör
    Logitech
    910-004881
    ab € 17,93*
    Zubehör
    Logitech
    960-001106
    ab € 108,47*
    Zubehör
    Logitech
    960-001063
    ab € 13,04*
    Zubehör
    Logitech
    960-001076
    ab € 51,34*
    Zubehör
    Logitech
    910-004878
    ab € 11,63*
    Zubehör
    Logitech
    910-004287
    ab € 17,08*
    Zubehör
    Logitech
    910-005448
    ab € 61,61*
    Zubehör
    Logitech
    920-003986
    ab € 34,86*
    Zubehör
    Philips
    242B1H/00
    ab € 162,68*
    Zubehör
    Philips
    243B9H/00
    ab € 223,07*
    Zubehör
    Poly
    209744-201
    ab € 22,93*
    Zubehör
    Poly
    213727-02
    ab € 133,37*
    Zubehör
    R-Go Tools
    RGORISTBL
    ab € 31,88*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.