Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator Triton 500 SE PT516-52s - Intel Core i7 12700H / 2.3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 3070 Ti - 16 GB RAM - 1.024 TB SSD - 40.6 cm (16") (NH.QFQEV.004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-7956198
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QFQEV.004
EAN/GTIN:
     4710886948162
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook

Übersicht

Kurzinfo  Acer Predator Triton 500 SE PT516-52s - Intel Core i7 12700H / 2.3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 3070 Ti - 16 GB RAM - 1.024 TB SSD - 40.6 cm (16") IPS 2560 x 1600 (WQXGA) @ 240 Hz - Wi-Fi 6E - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Gruppe  Notebooks
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  NH.QFQEV.004
EAN/UPC  4710886948162

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer Predator Triton 500 SE PT516-52s - 40.6 cm (16") - Core i7 12700H - 16 GB RAM - 1.024 TB SSD - Deutsch
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Win 11 Home
Prozessor  Intel Core i7 (12. Gen.) 12700H / 2.3 GHz (4.7 GHz) / 24 MB Cache
Speicher  16 GB LPDDR5 (1 x 16 GB)
Speicherkapazität  1.024 TB SSD
Bildschirm  40.6 cm (16") LED-Hintergrundbeleuchtung 2560 x 1600 / WQXGA @ 240 Hz
Grafik  NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Videospeicher  8 GB GDDR6 SDRAM
Tastatur  Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja
Integrierte Webcam  Ja
Netzwerk  Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 2.5 Gigabit Ethernet
Batterie  4 Zellen
Sicherheit  Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe  Stahlgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.85 cm x 26.24 cm x 1.99 cm
Gewicht  2.4 kg
Lokalisierung  Region: Österreich

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Windows 11 Home
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i7 (12. Gen.) 12700H / 2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.7 GHz
Anz. der Kerne  14 Kerne
Cache  24 MB
Funktionen  Intel Smart Cache
  
Speicher  
RAM  16 GB (1 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher  32 GB
Technologie  LPDDR5 SDRAM
  
Speicherkapazität  
Hauptspeicher  1.024 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - Micron
  
Bildschirm  
Typ  40.6 cm (16") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung  LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung  2560 x 1600 (WQXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung  240 Hz
Breitbild  Ja
Seitenverhältnis des Bildes  16:10
Helligkeit  500 cd/m²
Besonderheiten  Blendfreie, ComfyView, 9 ms Ansprechrate
  
Audio undamp; Video  
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Videospeicher  8 GB GDDR6 SDRAM
Kamera  Ja - Full HD
Videoauflösungen  1920 x 1080
Ton  Stereolautsprecher, Mikrofone
Kompatibilität  DTS:X Ultra
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja
Tastaturlayout  Deutsch
Leistungsmerkmale  3-Zonen-Beleuchtung, Corning Gorilla Glass-Touchpad
  
Kommunikationsformen  
Drahtlos  Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller  Killer Wi-Fi 6E AX1675 - M.2 1216
Netzwerkschnittstelle  2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller  Killer E3100G
Besonderheiten  Dual-Strom (2x2)
  
Batterie  
Technologie  4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität  99 Wh
  
AC-Adapter  
Eingang  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang  230 Watt, 19.5 V, 11.8 A
  
Verbindungen undamp; Erweiterung  
Schnittstellen  HDMI
2 x USB 3.2 Gen 2 (Power Delivery)
USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 4)
USB 3.2 Gen 2
LAN
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser  Ja (SD-Karte)
  
Verschiedenes  
Farbe  Stahlgrau
Oberflächenveredelung  Prägung aus eloxiertem Aluminium
Sicherheit  Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale  AeroBlade 3D-Lüftertechnologie der 5. Generation
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang  Stromadapter
Lokalisation  Region: Österreich
  
Abmessungen und Gewicht  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.85 cm x 26.24 cm x 1.99 cm
Gewicht  2.4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Produkttyp:
Notebook
Betriebssystem:
Windows 11 Home
CPU:
Intel Core i7 (12. Gen.) 12700H / 2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.7 GHz
Anz. der Kerne:
14 Kerne
Cache:
24 MB
Funktionen:
Intel Smart Cache
RAM:
16 GB (1 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher:
32 GB
Technologie:
LPDDR5 SDRAM
Hauptspeicher:
1.024 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - Micron
Typ:
40.6 cm (16") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung:
2560 x 1600 (WQXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung:
240 Hz
Breitbild:
Ja
Seitenverhältnis des Bildes:
16:10
Helligkeit:
500 cd/m²
Besonderheiten:
Blendfreie, ComfyView, 9 ms Ansprechrate
Grafikprozessor:
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Videospeicher:
8 GB GDDR6 SDRAM
Kamera:
Ja - Full HD
Videoauflösungen:
1920 x 1080
Ton:
Stereolautsprecher, Mikrofone
Kompatibilität:
DTS:X Ultra
Tastatur Hinterbeleuchtung:
Ja
Tastaturlayout:
Deutsch
Leistungsmerkmale:
3-Zonen-Beleuchtung, Corning Gorilla Glass-Touchpad
Drahtlos:
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller:
Killer Wi-Fi 6E AX1675 - M.2 1216
Netzwerkschnittstelle:
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller:
Killer E3100G
Kapazität:
99 Wh
Eingang:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang:
230 Watt, 19.5 V, 11.8 A
Speicherkartenleser:
Ja (SD-Karte)
Farbe:
Stahlgrau
Oberflächenveredelung:
Prägung aus eloxiertem Aluminium
Sicherheit:
Lesegerät für Fingerabdruck
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang:
Stromadapter
Lokalisation:
Region: Österreich
Weitere Suchbegriffe: Gaming Laptop, Gaming Notebook, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, 16 zoll laptop acer, business laptop, business notebook i7, acer, 3070, nhqfqev004, predator, nh.qfqev.004, 2560, 1600, qfqev, triton, intel, wqxga, 12700, core, pt51652s72r8, w11h, pt51652s, 12700h, home, 1.024, 40.6, wifi, stahlgrau, kbd:, deutsch, 1024, pt516
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 1.985,81*
€ 2.154,55*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.308,38*
€ 2.487,27*
Frei Haus
ab € 2.292,17*
€ 2.487,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.487,27*
€ 2.959,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.446,20*
€ 2.910,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.368,28*
€ 2.818,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.325,00*
€ 2.766,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.308,38*
€ 2.746,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,63*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,10*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,64*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,95*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,30*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,22*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,65*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,85*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,97*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,36*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 181,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.