Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra Dual Drive Go 32 GB (schwarz, USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     820-1586842
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC3-032G-G46
EAN/GTIN:
     0619659177140
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    200
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 6,78*
    € 9,51*
    1 Tag
    9
    pro Stück
    € 2,90*
    ab € 6,95*
    € 9,72*
    pro Stück
    € 6,78*
    ab € 7,07*
    € 9,87*
    Lager 820
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 7,19*
    € 10,03*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 7,46*
    € 10,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 820
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 820
    Versand: Lager 820
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Seagate
    STKP10000400
    ab € 172,40*
    Ähnlich
    Seagate
    STKP12000400
    ab € 207,41*
    Ähnlich
    Seagate
    STKP14000400
    ab € 233,80*
    Ähnlich
    Seagate
    STKP16000400
    ab € 260,70*
    Ähnlich
    Seagate
    STKP18000400
    ab € 280,55*
    Ähnlich
    Seagate
    STKP6000400
    ab € 109,06*
    Ähnlich
    Seagate
    STKP8000400
    ab € 131,98*
    Ähnlich
    Kingston Technology
    SXS2000/1000G
    ab € 95,32*
    Ähnlich
    Kingston Technology
    SDCS2/128GB
    ab € 7,72*
    Ähnlich
    Kingston Technology
    SXS2000/2000G
    ab € 154,84*
    Ähnlich
    Kingston Technology
    SXS2000/4000G
    ab € 251,44*
    Ähnlich
    Kingston Technology
    DTSE9G3/128GB
    ab € 9,44*
    Ähnlich
    Kingston Technology
    DTKN/128GB
    ab € 8,80*
    Ähnlich
    Kingston Technology
    DTMAX/1TB
    ab € 64,77*
    Ähnlich
    Kingston Technology
    DTSE9G3/256GB
    ab € 15,91*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.