Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Argus KVM CS-41UA - KVM-/Audio-Switch - USB - 4 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop (88887167)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2368659
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887167
EAN/GTIN:
     4260133127920
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Übersicht

Kurzinfo  Argus KVM CS-41UA - KVM-/Audio-Switch - USB - 4 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hersteller Art. Nr.  88887167
Modell  Inter-Tech Argus KVM CS-41UA
EAN/UPC  4260133127920

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Argus KVM CS-41UA - KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse - Desktop
Gerätetyp  KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse - USB
Art  Desktop
Untertyp  KVM
Ports  4 x KVM/Audio
Anz. KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.5 cm x 8.5 cm x 2.5 cm
Gewicht  160 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  KVM
Ports  4 x KVM/Audio
Anz. lokale KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle  USB
Max Auflösung  1920 x 1440 @ 75 Hz
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Tastatur (USB) - Type A
1 x Maus (USB) - Type A
1 x Audio - mini-jack
1 x Mikrofon - mini-jack
1 x VGA - HD-15
4 x KVM - DB-15
4 x Audio - mini-jack
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  4 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 1.8 m
MTBF  120,000 Stunden
  
Maße und Gewicht  
Breite  12.5 cm
Tiefe  8.5 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  160 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80%
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse
Art:
Desktop
Untertyp:
KVM
Ports:
4 x KVM/Audio
Anz. lokale KVM-Benutzer:
1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle:
USB
Max Auflösung:
1920 x 1440 @ 75 Hz
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Enthaltene Kabel:
4 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 1.8 m
MTBF:
120,000 Stunden
Breite:
12.5 cm
Tiefe:
8.5 cm
Höhe:
2.5 cm
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80%
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: 4 port kvm, kvm, inter-tech kvm, 88887167, cs41ua, intertech, 41ua, switch, kunststoff, argus, kvm/audioswitch, kvm/audio, lokaler, benutzer, desktop, kvmaudioswitch, kvmaudio, inter, tech, audio, port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.