Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13T Pro 512GB (Black, Android 13, 12 GB LPDDR5X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     820-100018520
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0EL3EU
EAN/GTIN:
     6941812736319
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 482,51*
    € 535,22*
    1 Tag
    427
    € 2,90*
    ab € 491,75*
    € 545,07*
    € 1,93*
    ab € 490,14*
    € 545,09*
    4 Tage
    1
    € 3,51*
    ab € 491,67*
    € 545,72*
    Lager 820
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 497,88*
    € 551,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 820
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 551,33*
    € 656,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 539,82*
    € 642,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 522,62*
    € 621,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 514,20*
    € 611,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 497,88*
    € 592,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 820
    Versand: Lager 820
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.