Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter IDEAL 4005 CC, Partikelschnitt 2x15 mm, 25-30 Blatt, 5 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4005 CC, Partikelschnitt 2x15 mm, 25-30 Blatt, 5 Jahre Garantie
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4005 CC, Partikelschnitt 2x15 mm, 25-30 Blatt, 5 Jahre Garantie
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4005 CC, Partikelschnitt 2x15 mm, 25-30 Blatt, 5 Jahre Garantie
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4005 CC, Partikelschnitt 2x15 mm, 25-30 Blatt, 5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     809-40051111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40051111
EAN/GTIN:
     4019364682117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4005 CC. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Komfortable Eingabebreite von 405 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. LIFETIME-Garantie auf die Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, besonders kraftvoller 1600-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger, fahrbarer Holzschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff. Hohes Auffangvolumen von 165 Litern. 'Made in Germany'. Eingabebreite: 405 mm. Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-5, O-4, T-5, E-4. Schnittleistung: 25-30 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 21-26 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 640 x 590 x 1010 mm. Gewicht: 115 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: cool grey.5 Jahre Herstellergarantie. Qualität, die begeistert. Ein Leben lang! Mit der 5-Jahres-Garantie können Sie sich Jahr für Jahr auf die handwerkliche Qualität der hochwertigen Aktenvernichter von IDEAL verlassen.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch | 5 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
Rauminhalt für Schnittgut:
165
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5, O-4, T-5, E-4
Eingabebreite für die Materialzuführung:
405
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Netzfrequenz:
50
Schnittgeschwindigkeit:
150
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontroll. Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Automatik-Öler, Schnittgutbehälter
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
26
Farbe:
cool grey
Leistungsaufnahme des Motors:
1600
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Garantie gewährt:
Ja
Kabel inbegriffen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 4005 CC
Netzspannung:
230 V
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Höhe:
1010
Masse (Gewicht):
115
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
30
Breite:
640
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Tiefe:
590
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 4005 CC
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.683,65*
€ 2.764,32*
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.721,98*
€ 2.803,31*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.710,01*
€ 2.860,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.741,16*
€ 2.862,00*
Frei Haus
ab € 3.036,93*
€ 3.124,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.803,31*
€ 3.335,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.787,91*
€ 3.317,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.742,21*
€ 3.263,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.721,98*
€ 3.239,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,30*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,25*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,59*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,26*
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,69*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 62,78*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,37*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.