Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 4005 Partikelschnitt 2x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 4005 Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 4005 Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 4005 Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 4005 Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 4005 Partikelschnitt 2x15mm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA40051111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40051111
EAN/GTIN:
     4019364682117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Büro-Aktenvernichter IDEAL 4005 CC
  • SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
  • automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung
  • komfortable Eingabebreite von 405 mm
  • büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
  • geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs
  • laufruhiger, besonders kraftvoller 1600-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb
  • robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb
  • hochwertiger, fahrbarer Holzschrank
  • praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff
  • hohes Auffangvolumen von 165 Litern
  • Eingabebreite: 405 mm
  • Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt
  • Sicherheitsstufe: P-5, O-4, T-5, E-4
  • Schnittleistung: 25-30 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 21-26 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Maße (B x T x H): 640 x 590 x 1010 mm
  • Gewicht: 115 kg
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
225 l
Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe; automatischer Rücklauf und Abschaltung bei Papierstau, vollem Auffangsack oder geöffneter Tür; 2-fache Motorsicherung; EASY_SWITCH mit Bedienerführung
Breite:
590 mm
Bruttogewicht:
164 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
405 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
115 kg
Gewicht:
164 kg
Höhe:
1010 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
1600 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.15 m/s
Schneidleistung:
25-30 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2,0x15,0 mm
Sicherheitsstufe:
4
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
640 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.682,25*
€ 2.773,46*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.711,78*
€ 2.812,49*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.747,98*
€ 2.871,26*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.885,59*
€ 2.981,23*
Frei Haus
ab € 3.038,01*
€ 3.133,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.871,26*
€ 3.416,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.854,05*
€ 3.396,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.801,29*
€ 3.333,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.761,86*
€ 3.286,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.747,98*
€ 3.270,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,86*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,99*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,83*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,31*
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,88*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,46*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,12*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.