Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter IDEAL 4002 CC, Partikelschnitt 2x15 mm, 16-18 Blatt, 5 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4002 CC, Partikelschnitt 2x15 mm, 16-18 Blatt, 5 Jahre Garantie
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4002 CC, Partikelschnitt 2x15 mm, 16-18 Blatt, 5 Jahre Garantie
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4002 CC, Partikelschnitt 2x15 mm, 16-18 Blatt, 5 Jahre Garantie
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4002 CC, Partikelschnitt 2x15 mm, 16-18 Blatt, 5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     809-40021111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40021111
EAN/GTIN:
     4019364656514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Hochleistungs-Büroaktenvernichter IDEAL 4002 CC. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 400 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. LIFETIME-Garantie auf die Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Kraftvoller 1300-Watt-Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff. Hohes Auffangvolumen von 165 Litern. Markenqualität 'Made in Germany'. Eingabebreite: 400 mm. Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-5, O-4, T-5, E-4. Schnittleistung: 16-18 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 13-15 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 640 x 590 x 970 mm. Gewicht: 87 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: cool grey.5 Jahre Herstellergarantie. Qualität, die begeistert. Ein Leben lang! Mit der 5-Jahres-Garantie können Sie sich Jahr für Jahr auf die handwerkliche Qualität der hochwertigen Aktenvernichter von IDEAL verlassen.
Weitere Informationen:
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Leistungsaufnahme des Motors:
1300
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
18
Tiefe:
590
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Höhe:
970
Schnittgeschwindigkeit:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Schnittgutbehälter
Masse (Gewicht):
87
Rauminhalt für Schnittgut:
165
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Netzfrequenz:
50
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch | 5 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5, O-4, T-5, E-4
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
cool grey
Breite:
640
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 4002 CC
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Netzspannung:
230 V
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 4002 CC
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Schnittart:
Partikelschnitt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.569,56*
€ 1.636,83*
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.572,08*
€ 1.636,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.605,54*
€ 1.672,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.606,52*
€ 1.680,98*
Frei Haus
ab € 1.590,34*
€ 1.709,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.636,85*
€ 1.947,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.630,41*
€ 1.940,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.600,62*
€ 1.904,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,58*
€ 1.884,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.572,08*
€ 1.870,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,91*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,66*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.